マイゾックス
ステンレスハサミ尺
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(cm)
60
注文コード
42495486
品番
63541
参考基準価格(税別)
¥34,160
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに
長さ(cm)
60
仕様
目盛表2mm裏1mm
材質
ステンレスSUS410
マイゾックスコード
213472