醸造向け温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43024986 品番HI 935012
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ビールやワインの醸造向けの温度計です。
樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。
ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。

電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能) 測定範囲(℃)-20.0〜120.0(検出単位:0.1) 精度(℃)電極:±0.3(-10.0〜80.0)、±0.7(それ以外) 測定対象醸造用 温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ) 使用環境-20〜50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
注意
日本国内での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする