曜日別特売
M10×15 (+)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43098203

(+)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)15
15
16
20
2
12
6
8
10
3
4
7
18
22
28
32
33
38
40
45
50
9
13
37
43
48
60
29
14
35
25
30
ねじピッチ(mm)1.5
内容量1箱(100個)注文コード43098203品番M10×15
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
15
十字穴番号
4
寸法K(mm)
6
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
9.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
19
十字穴深さ(mm)
(最大)5.10/(最小)4.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする