安立計器
【耐薬品用温度計】内部温度センサセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
熱電対
Kタイプ
Eタイプ
Kタイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43350827
品番
HR-1200K+BS-22K-015-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)
-200~200
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
コーティング
保護管コーティングあり
許容差
±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度
20秒
熱電対
Kタイプ
保護管
グリップタイプ
保護管径D(Φmm)
2.5
防水性
IPX5相当
保護管長L(mm)
150
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)