AR-1500+A-231K-01-1-TC1-ANP 【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器 43350879

【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1セット注文コード43350879品番AR-1500+A-231K-01-1-TC1-ANP
参考基準価格(税別)¥206,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。

使用温度範囲(℃)-50~500測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)分解能(℃)0.1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~525.0許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする