曜日別特売
VFS3400R-3FZ-Q V Series(VFS3400R) SMC 43516122

 

VFS3400R-3FZ-Q V Series(VFS3400R) SMC 43516122
VFS3400R-3FZ-Q V Series(VFS3400R) SMC 43516122

V Series(VFS3400R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
注文コード
43516122
品番
VFS3400R-3FZ-Q
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする