曜日別特売
VFS3400R-5FZ-03T V Series(VFS3400R) SMC 43516147

 

VFS3400R-5FZ-03T V Series(VFS3400R) SMC 43516147
VFS3400R-5FZ-03T V Series(VFS3400R) SMC 43516147

V Series(VFS3400R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF3/8
ねじの種類
NPTF
注文コード
43516147
品番
VFS3400R-5FZ-03T
参考基準価格(税別)¥23,870販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF3/8
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする