大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(4500個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M6
M4
M5
M2.6
M3
M3.5
長さ(mm)
18
25
30
35
40
45
50
55
8
12
14
15
16
20
6
4
5
10
18
十字穴番号
2
3
2
1
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43563843
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
材質
鉄
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧