サンキューテクノス
サンキューテクノスの 接続・省配線(制御機器)
サンキューテクノスの コネクタ・コネクタ付ケーブル
サンキューテクノスの 角型コネクタ
Dサブコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43572629
品番
D4-156N-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
リード線はんだ付けタイプ
EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。
パネルにワンタッチで取り付け可能です。
極数
4
用途
監視カメラなど
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:パネル付け、篏合部:角型
定格
(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5A
コネクタ形状
相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
環境対応
JAMP対応済み
材質(コンタクト)
すず
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.6