サンキューテクノス
サンキューテクノスの 接続・省配線(制御機器)
サンキューテクノスの コネクタ・コネクタ付ケーブル
サンキューテクノスの 角型コネクタ
Dサブコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43572778
品番
D8G-732N-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
リード線はんだ付けタイプ
8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。
パネルにワンタッチで取り付け可能です。パネル厚は1mmです。
リード線はんだ付けタイプです。
極数
8
用途
計測機器など
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート、篏合部:丸型
定格
(AC)34V/2A、(DC)34V/2A
コネクタ形状
相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
環境対応
JAMP対応済み
材質(コンタクト)
すず
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.0