サンキューテクノス
サンキューテクノスの 接続・省配線(制御機器)
サンキューテクノスの コネクタ・コネクタ付ケーブル
サンキューテクノスの 角型コネクタ
Dサブコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43572787
品番
D9-403N-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
9P Dサブコネクタのジャック側です。
篏合固定ネジはM2.6ネジです。
極数
9
用途
計測機器など
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート/組み立て、篏合部:角型
色
黒
定格
(AC)100V/5A
コネクタ形状
相手側:9ピンDサブコネクタのプラグ全般
ねじ寸法
篏合固定:M2.6
接続方法
組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
環境対応
JAMP対応済み
材質(コンタクト)
金
適合ケーブル(Φmm)
6.0(MAX)
RoHS指令(10物質対応)
対応