サンキューテクノス
サンキューテクノスの 接続・省配線(制御機器)
サンキューテクノスの コネクタ・コネクタ付ケーブル
サンキューテクノスの 角型コネクタ
Dサブコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43572866
品番
E5-701B-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
5P Dinコネクタのプラグ側です。
ケーブルが付かない組み立てタイプです。
ストレートタイプです。
極数
5
用途
計測機器など
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型
色
黒
定格
(AC)34V/2A、(DC)34V/2A
コネクタ形状
相手側:5ピンDinコネクタのジャック全般
接続方法
組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
環境対応
JAMP対応済み
材質(コンタクト)
銀
適合ケーブル(Φmm)
6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応