曜日別特売
M3×45 六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱) 大阪魂 43612511

六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)45
45
30
40
50
2.5
3
5
6
7
8
10
12
14
16
25
4
18
20
15
35
22
32
60
65
70
28
55
95
100
110
115
120
130
140
150
75
85
90
105
125
145
160
170
180
190
200
80
135
ねじピッチ0.5
内容量1箱(200個)注文コード43612511品番M3×45
販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2.5
表面処理
無電解ニッケル
寸法e(mm)
2.873
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
寸法v(mm)
0.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
寸法ds(mm)
3
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする