710 2T

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×12缶) 注文コード 43617063 品番 12102211
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

710 2Tは、2ストローク・バイク用エンジンオイルの最高峰モデルである MOTUL 800 2T FACTORY LINE 並みの強力な油膜特性を保ちつつ、
ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。
アンチ・スモーク性能とアンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。
さらには、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。
オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで
多くの2ストローク・バイクに幅広く適応するだけでなく、競技レベルでの使用にも十分に耐える性能を誇ります。

ベースオイル100%化学合成 JASO規格FD 容量(L)1 用途2サイクル2輪用(スポーツ系) タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
分離・混合
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43617054
2025-12-20
用途:
アプリリアRS125に入れました

モチュールの710はスモークも少なくマフラーからそれ程オイルが飛び散りません。良いオイルだと思います。
以前モチュールの510を入れましたがスモークが多かったので今は710にしています

対象商品:
43617054
2023-12-16
用途:
トラ車の混合燃料

旧仕様品からの継続使用しています。オイルとしては高額部類になるかと思いますので少しでも安価で販売していただきありがたいです。
性能は問題なしガソリンに混ざりやすく、混合比にもよりますが排気マフラーからのタール付着も少ないです。今後も使用していきます。

1人が参考にしています
対象商品:
43617054
2021-06-28
用途:
2ストローク混合燃料作成
その他業種

値段が安いので並行輸入品かもしれないが、正規品との差異は感じず、問題なく使える。無くなったらまた購入します。

対象商品:
43617054
2021-01-20
用途:
スーパーカブC50のバルブシシリンダー上部潤滑
製造業

スーパーカブC50(※もちろん4stエンジン)のガソリンに約400:1で混合して常時使用。

対象商品:
43617054
2020-05-29
用途:
competition

色々なオイルを試していますが、十分な性能です。800と比較した際に710を選ぶ決定的な理由があります。

2人が参考にしています
対象商品:
43617054
2020-04-01
用途:
ヤマハのバイクTZR250(3MA)に利用

以前は他の製品を使っていましたが、モノタロウさんでの取り扱いがなくなったので、これに変えてみました。全量入れ替えして、テストしてみると、スモークの量が非常に少なく、また、レスポンスもかなり改善しました。値段だけのことはあります。

対象商品:
43617054
2019-12-08
用途:
2ストバイクの混合ガソリンに使用しています。

素早くガソリンに混じってくれるので給油に手こずりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする