M8×40 六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂 43641927

六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)40
40
15
16
18
22
35
30
50
60
14
65
5
12
20
25
45
6
8
10
55
70
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード43641927品番M8×40
販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.2
寸法S(mm)
5
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
4.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1395:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする