大阪魂
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
18
18
18
12
15
22
25
14
5
6
8
10
16
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43642855
品番
M6×18
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法t(mm)
2.25
寸法S(mm)
4
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
12.8
ねじ山種類
メートル並目