大阪魂
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M20
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
90
90
90
85
95
100
8
6
10
12
40
15
16
20
25
30
50
45
55
60
65
70
75
35
80
ねじピッチ
2.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
43649286
品番
M20×90
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
90
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
色
黒
寸法t(mm)
5.6
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
13.72
寸法W(mm)
2.2
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
52
寸法K(mm)
10.16
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
40.32
寸法ds(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目