M8×22 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43649907

六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)22
22
14
15
16
20
25
30
6
8
10
12
18
35
40
45
50
60
65
70
55
75
90
100
80
95
ねじピッチ1.25
内容量1箱(200個)注文コード43649907品番M8×22
販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
22
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
5
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
5.72
寸法W(mm)
1.16
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
4.96
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
17.92
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする