※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタル式温度計BM-T-75S-30〜50℃150L

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43850398 品番BM-T-75S-3
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。

感温部(mm)150 用途配管内温度管理、釜内温度管理に トラスコ品番166-4330 材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス 質量(g)250 測定範囲(℃)-30〜50 接続ねじR1/2 寸法(Φ×Lmm)8×150 ケース外径(Φmm)80 温度表示方式アナログ
注意
●ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0〜150℃を指定
●次の場合は保護管(注文製作)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
●振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする