曜日別特売
HB-4403 ジャストサイズ IH対応ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋 パール金属 44015948

ジャストサイズ IH対応ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード44015948品番HB-4403
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使い勝手が良い、ちょうど良いサイズ。少人数・個人に適量なコンパクトサイズ。
内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
オール熱源対応。

サイズ(cm)16材質本体:アルミニウム合金、張り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)満水容量(L)1.4ホワイト質量(g)721寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×165×125表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装底面の厚さ(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする