- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818

 

- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
- 【加工可】ツナギ服 綿100% モノタロウ 44025818
モノタロウ

【加工可】ツナギ服 綿100%

(112件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送代引不可名入れ可裾上げ可9日以内出荷とは
ブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード44025818品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

綿素材のツナギ服です。
厚手タイプなので生地もしっかりしており、冬場でも着用できます。
ウェスト両サイドに面ファスナー付アジャスタ―を付けていますので体型に合わせてサイズ調整が可能です。
両胸に手帳などの収納に便利なポケット付き。
左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
自動車業、製造業などあらゆる業種
ブルー
サイズ
3L
種別
長袖ツナギ服
胸囲(cm)
125
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
168
質量(g/m2)
235
適応身長(cm)
175~183
適応胴囲(cm)
100~110
生地
ツイル
名入れ
裾上げ
職業別シーン
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
販売区分
業務用
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますので注意してください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナー部分へのアイロン掛けはやめてください。
※濡れたまま放置しないでください。
※WEB注文限定の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:112
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-31
用途: 仕事、農作業など様々な用途
その他業種

綿100%で生地がしっかりしており、丈夫なので安心して使えます。作業中も動きやすく、着心地も悪くありません。

価格も手頃なので、仕事用の消耗品として気兼ねなく使えるのが良いところです。生地が厚めなので、夏場は少し暑く感じますが、春・秋・冬の作業にはちょうど良いと思います。

安価で丈夫なツナギを探している方にはおすすめできる商品です。

2026-01-16
用途: バイク整備作業
その他業種

サイズ的に普段着がXL(O)なので、同じサイズを注文。足が短いので裾上げをしましたが、ばっちり。生地も厚く丈夫な繋ぎです。

1が参考にしています
対象商品 : 68985078
2026-09-13
用途: 自宅での作業着に便利!そのまま買い物もOK。
サービス業

Mは女性着用には少し大きめだが、在宅での作業では動きやすく、製品もしっかりし、耐久性もあり、重宝している。着替えるのが面倒なので、そのままスーパーに買い物に行っているが、ファッション性にも問題なし。

2025-11-10
用途: 自動車整備
ハママツデントサービス

この価格は大変助かります。
ただ全てのポケットが小さくスマホが入らない。
ポケットが大きければ星5です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-01-17
用途: 自家用車のDIY整備他で
農・林・水産業

自家用車のDIY整備や野外作業用で購入。
生地も厚くしっかりしていて、安価で必要十分です。
厚みのある生地なので、主に寒い時期の利用になりそうです。
夏季用で、同じモノタロウモデルの綿混のツナギも購入予定。

1が参考にしています
対象商品 : 44025766
2021-11-07
用途: トラックを解体作業時
ジャスティース自動車・二輪車・自転車関連業

生地は柔らかく、作業時にとっても着やすいです。また購入したいと思います。

1が参考にしています
2026-04-27
用途: 農機具・車両・整備、畑作業等
その他業種

生地の丈夫さok、静電気が極めて帯び易く他の繊維くず・ごみを吸着し、取り除きに大変な苦労をする。またファスナー取り付け裏地に不織布のような モノ を使用してあり これも 如何なものか?

対象商品 : 44025775
2021-06-06
用途: 工作作業全般
運輸・通信業

リピートです。身長170cm体重76kgでかなりゆったり目狙いだったLLがかなり縮んだので今回は3Lを選択。3Lの裾は(自分の使い方だと)かなり長いので、作業内容によっては裾上げした方が良いです。洗濯1回ですでに少し縮みましたが、前回購入でおおよそどのくらいまで小さくなるかわかったので。ゆったりめなら3Lでちょうど良いと思います。ネイビーは紺色というより藍色といった感じです前回購入で縮んだLLは袖を切って軽作業用の半袖にしました。縮むことを理解した上で、他のツナギの様に各ポケットの構造がいろいろ工夫されていたら満点。あと名入れしましたが、丁寧に刺繍されていました。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする