エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
255x190x60mmパーツケース(仕切板4枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44085196
品番
EA508ME-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
収納物に合わせてカスタマイズが可能。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
255×190×60
色
クリア
外寸(mm)
255×190×60
内寸(mm)
245×166×55
仕切板
4
仕切数(個)
(最大)5
仕切り
あり