マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
減速機付ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44156125
品番
PF42-48I3G(1/120)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付
分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途
ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして
仕様
ステップ角:0.0625
寸法(mm)
(モーター)Φ42
電圧(V)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
ユニポーラ