曜日別特売
MX19004S52 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業) 44162284

自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(200個)
極数
4
コネクタ形状
ソケットハウジング
注文コード
44162284
品番
MX19004S52
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

040コンタクト 防水型、ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ

極数
4
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする