JAE(日本航空電子工業)
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
極数・コネクタ形状・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(10000個)
コネクタ形状
ピンコンタクト
注文コード
44162293
品番
MX19P10K451
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
040コンタクト 防水型、ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ピンコンタクト
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
結線方法
圧着