大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
14
14
20
15
16
100
35
45
50
60
65
70
75
80
85
90
95
25
40
55
10
18
30
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
0.8
1
1.25
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44240874
品番
M8×14
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
4
寸法K1(mm)
4
寸法dk(Φmm)
18
ねじ山種類
メートル並目