M8×15 角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44240883

角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(250個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)15
15
20
14
16
100
35
45
50
60
65
70
75
80
85
90
95
25
40
55
10
18
30
ねじピッチ1.25
内容量1箱(250個)注文コード44240883品番M8×15
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
4
寸法K1(mm)
4
寸法dk(Φmm)
18
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2697:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする