3/4×300 寸切 荒先 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 44303165

 

3/4×300 寸切 荒先 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 44303165
3/4×300 寸切 荒先 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 44303165

寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼び3/4
長さ(mm)300
300
310
320
360
370
450
500
650
750
800
850
950
130
140
150
160
170
180
190
200
210
230
240
250
260
280
290
330
350
390
400
550
700
75
85
900
95
295
340
380
410
420
430
440
460
480
490
510
540
560
570
580
590
600
345
355
375
385
395
470
520
175
215
235
255
265
270
275
山数10
内容量1本注文コード44303165品番3/4×300
販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719
ねじの呼び
3/4
長さ(mm)
300
山数
10
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
関連資料:(0.11MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする