曜日別特売
M12×410 寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂 44319633

寸切 荒先(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
410
注文コード
44319633
品番
M12×410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
410
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする