曜日別特売
M12×530 寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂 44319755

寸切 荒先(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
ねじの呼びM12
長さ(mm)530
530
125
135
145
155
160
165
170
175
180
185
190
200
210
215
220
230
240
245
250
260
265
270
290
295
300
310
320
330
340
350
360
370
390
430
440
450
460
470
480
500
520
540
550
570
590
600
130
140
195
205
235
255
280
380
420
510
105
115
225
275
400
410
490
560
580
100
110
120
150
30
35
45
55
70
75
80
85
90
95
60
65
50
ねじピッチ1.75
内容量1本注文コード44319755品番M12×530
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
530
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする