大阪魂
寸切 荒先(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
416
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
275
注文コード
44321672
品番
M22×275
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
275
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。