曜日別特売
M24×150 寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂 44322101

M24×150 寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂 44322101
M24×150 寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂 44322101

寸切 荒先(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本
ねじの呼びM24
長さ(mm)150
150
105
115
135
155
160
165
170
175
180
185
190
200
210
215
230
240
245
260
265
275
290
295
300
310
320
330
360
390
400
430
450
500
530
580
600
130
195
205
235
255
280
380
110
55
70
75
80
85
90
95
60
65
50
125
145
220
225
250
270
340
350
370
410
440
460
470
480
490
520
540
550
560
570
590
140
420
510
100
120
30
35
45
ねじピッチ3
内容量1本注文コード44322101品番M24×150
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
150
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:(0.14MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする