三方ボールバルブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)13 注文コード44379447 品番6508-13
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)13 材質(本体)黄銅 寸法A(mm)46.5 寸法D(mm)30 寸法B(mm)65 寸法C(mm)100 接続方式ねじ込み形 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体 口径タイプスタンダードボア ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53006529
2023-11-03
用途:
エアー分岐回路
グッドエンジニアリング 様

別に問題があるようなことは、ありませんでした良好でした

対象商品:
44379456
2018-02-13
用途:
水道水の供給ラインの切り替え
その他業種

構造がシンプルで精度が高いので操作は軽く行えます。

対象商品:
44379447
2022-08-31
用途:
水道切り替え
石河工革株式会社 様 (その他業種)

レバーハンドルも使い良くスムースに切り替え出来ている長期使用で使い勝手が悪くなるようなら又投光する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする