ネクスト ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44380998 品番 F-2601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

指1本で開閉、ワンタッチ中栓仕様です。
二重ロック構造で閉め忘れても安心のオートロック中栓。
本体は丈夫で錆びにくいステンレス製です。
内瓶外面は保温効果の高いメッキ使用。
大きな氷も入るワイドな広口です。

容量(mL)約500 レッド 材質本体:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、中栓:ポリプロピレン 質量(g)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする