タフコ
タフコの イベント・ノベルティ・行楽用品
タフコの アウトドア・行楽用品
タフコの クッキング&テーブルウェア
ピット 半回転 マグカップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44381253
品番
F-2688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利なコップ付きステンレスボトルです。
フタ部分がコップになっています。
折りたたみの取っ手付きで熱い飲み物も飲みやすいです。
容量(mL)
約500
色
ブラック
材質
本体:ステンレス鋼、蓋・フタリング・飲み口:ポリプロピレン、飲み口リング:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
質量(g)
約295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×65×237
保冷時間(時間)
約6(約10度以下)
保温時間(h)
約6(約55度以上)
注意
※食器洗浄機・食器乾燥機は使用できません