フリーサイズ ペットボトルホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44381734 品番F-2490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペットボトルのサイズに合わせて高さが変えられるペットボトルホルダーです。
500mL以下のペットボトルに使えます。
内面はアルミ加工で飲み物の温度をキープ。
「冷」「温」どちらもOKです。
フック付きで持ち運びにも便利です。

容量(mL)500 ブラック 材質外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、ひも:ポリプロピレン 質量(g)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×85×85
注意
※本品の洗濯はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする