フリーサイズ ペットボトルホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44381743 品番F-2491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペットボトルのサイズに合わせて高さが変えられるペットボトルホルダーです。
500mL以下のペットボトルに使えます。
内面はアルミ加工で飲み物の温度をキープ。
「冷」「温」どちらもOKです。
フック付きで持ち運びにも便利です。

容量(mL)500 フラワー 材質外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、ひも:ポリプロピレン 質量(g)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×85×85
注意
※本品の洗濯はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする