※6-M26-2-VY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
(-)24
管接続口径
1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
注文コード
44385048
品番
VY1100-01N-F
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・管接続口径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
(-) 24
パイロット方式
(0) 内部パイロット形
指令信号
1〜5V
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
電源(V)
(-)24
オプション
(F)フート
CADデータダウンロード