※6-M26-2-VY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源(V)(5)12 管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8 注文コード44385075 品番VY1100-501T-N
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は電源・管接続口径など42種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)(5) 12 パイロット方式(0) 内部パイロット形 指令信号1〜5V ねじの種類(T) NPTF 管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8 電源(V)(5)12 オプション(N)サイレンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする