カーエアコン用冷媒

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44681187 品番 PS1000HFP-2
参考基準価格(税別)¥3,525,000 販売価格(税込) ¥3,847,800
販売価格(税別)
3,498,000

エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応

用途電源:単相100V 50/60Hz セット内容OF-KIT3(オイルフラッシングキットR134a用)・OFYF-KIT3(オイルフラッシングキットR1234yf用・AF-F06-0(着脱容器接続キットR134a用)・AF-F08-0(着脱容器接続キットR1234yf用)・OT24B(冷媒着脱容器24L R134a用・OT24BYF(冷媒着脱容器24L R1234yf用) 定格電力(W)350 本体質量(kg)115 冷媒R134a・R1234yf 危険等級V 回収能力(g/min)200 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量230mL 充填可能量(g)200〜6700 危険物の性状非水溶性
注意
※納品時取扱い説明必要な場合、別途費用発生(要相談)
※北海道・沖縄・離島送りの場合、別途送料発生(要相談)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする