プロステップ
プロステップの 添加剤
プロステップの エンジンオイル添加剤
カーエアコン用冷媒
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44681221
品番
PS1000HP
参考基準価格(税別)
¥3,075,000
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
¥
2,998,000
バスケットに入れる
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
用途
電源:単相100V 50/60Hz
定格電力(W)
350
本体質量(kg)
115
冷媒
R134a・R1234yf
危険等級
V
回収能力(g/min)
200
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
230mL
充填可能量(g)
200〜6700
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品時取扱い説明必要な場合、別途費用発生(要相談)
※北海道・沖縄・離島送りの場合、別途送料発生(要相談)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。