アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44775938
品番
TM-80N
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ビード1本(TP-03)、ソフトケース
チャンネル数
1ch
アズワン品番
1-3429-01-20
寸法(mm)
本体/56×38×130
質量(g)
170
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-200〜+1370
精度
±(0.05%+0.7℃)
温度測定範囲(℃)
-200〜1370
分解能(℃)
0.1
機能
最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×38×130
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000