※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト(PVDF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44785684
品番
M4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
PVDF
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目