M8×38×22 六角ボルト(PVDF) 大阪魂 44785727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト(PVDF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード44785727品番M8×38×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM8材質PVDF長さ(mm)38ねじピッチ(mm)1.25頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする