仕様スターターキット●測定範囲(℃):-40〜+85●センサー:シリコン●測定間隔:1分〜255分(自動測定開始機能付き)●精度:<センサー>-30〜+45℃/±1.0℃、45.5〜85℃/±1.5℃、<時計精度>±2分/月(at 0〜45℃)●メモリ:2048データ●サイズ:Φ17.35×5.89mm●ソフトウェア:Windows(R)7、8、10対応●インタフェース:USB●電源:3Vリチウム電池(15℃の環境で1日20分の使用の場合、約10年間使用できます。)●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番4-1880-01-57
校正証明書一般校正(中国語)