画像準備中

ボタン型温度ロガー 中国語版校正証明書付 01シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45013546 品番01-0180(一般校正(中国語))
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様仕様:センサー●測定範囲(℃):-40〜+85●センサー:シリコン●測定間隔:1分〜255分(自動測定開始機能付き)●精度:-30〜+45℃/±1.0℃、45.5〜85℃/±1.5℃●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。 アズワン品番4-1880-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする