ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様測定波長:8〜14μm●測定精度(ε≒0.95):±3℃/-30.0〜0℃、±2℃/0.1〜200℃、±1%/200〜600℃●再現性:±1℃●応答時間:0.5秒●測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)●放射率(ε)補正:ε可変(0.3〜1.20/0.01ステップ)●照準:視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得●機能:ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト●データ記録:35点メモリ(最大150点)●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:56×38×182mm●重量:約250g(電池含む)●付属品:専用収納ケース・USBケーブル●分解能:-30.0〜+199.9℃/0.1、200〜600℃/1℃ 注文コード45018148 品番PT-U80(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

液晶部分はELバックライト付きです。
記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。

仕様測定波長:8〜14μm●測定精度(ε≒0.95):±3℃/-30.0〜0℃、±2℃/0.1〜200℃、±1%/200〜600℃●再現性:±1℃●応答時間:0.5秒●測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)●放射率(ε)補正:ε可変(0.3〜1.20/0.01ステップ)●照準:視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得●機能:ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト●データ記録:35点メモリ(最大150点)●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:56×38×182mm●重量:約250g(電池含む)●付属品:専用収納ケース・USBケーブル●分解能:-30.0〜+199.9℃/0.1、200〜600℃/1℃ 測定範囲(℃)-30〜600 アズワン品番1-9391-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする