T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45024780
品番
RTR-502B(特急校正)
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
RTR-500シリーズ(1-3528-01〜04)の親機から、無線でデータを収集できます。
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
仕様
測定チャンネル:温度1ch(外付け)●サイズ(mm)(※突起部除く):47×19.0×62●重量(g):50●測定範囲:温度/-60〜+155●記憶容量:16000●防水:IP64※●通信方式:Bluetooth・無線・USB・LAN・光●電源:リチウム電池×1(付属)●付属品:温度センサー(TR-5106)●※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。
アズワン品番
1-3521-11-23
校正証明書
特急校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。
※WEB注文限定
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000