T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 特急校正証明書付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45025419
品番
TR-72NWS(特急校正)
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
広範囲の温湿度域をカバーします。
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様
測定範囲:温度/-25〜70℃、湿度/0〜99%RH(-20℃〜70℃)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度)
アズワン品番
62-5001-30-23
校正証明書
特急校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000