TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45063848 品番0635 9572
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、有線タイプのベーン式風速プローブです。
最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。
15m/s程度からの低〜中風速域で高精度の測定が可能です。

用途エアコン・換気ダクト用 トラスコ品番127-2585 幅(mm)50 高さ(mm)790 質量(g)430 奥行(mm)40 電源単3アルカリ乾電池×4 測定範囲(℃)-10〜70 測定精度【風速】±(0.2m/s+計測値の1%)(代表値:0.6〜40m/s) 分解能(℃)0.1 風速測定範囲(m/s)0.6〜50 分解能(m/s)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする